Krimpovací sada s dutinkami včetně krimpovacích kleští Twistor16 1

Artiklové číslo: 729469 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 265 mm
    Šířka 170 mm
    Výška 68 mm
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729469 1
    EAN / GTIN 4003773083474
    Číslo výrobce 97 90 13

    Popis

    Provedení:

    Rozsáhlá sada pro krimpování nejběžnějších izolovaných dutinek. Samonastavitelné
    krimpovací kleště Twistor16 s otočnou krimpovací hlavou a 8 polohami fixovanými západkou pro průřezy 0,14 až 16 mm² (čtyřhranné krimpování).

    Rozsah dodávky:

    Krimpovací kleště č. 729446 vel. 16 a 1190 kusů standardních dutinek (0,50 – 16 mm²) ve stabilním
    plastovém boxu (TANOS MINI-systainer®) se 2 stohovatelnými plastovými vložkami.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku