Sada dutinek, bez krimpovacích kleští 2700

Artiklové číslo: 729477 2700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
559 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uložení v kovový box
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729477 2700
EAN / GTIN 4045197298508
Číslo výrobce 729477 2700

Popis

Provedení:

Sady nejběžnějších izolovaných dutinek.

Rozsah dodávky:

Běžné dutinky v úložném boxu s dělicími přihrádkami (bez krimpovacích kleští).
Pro průřezy 0,5 − 16 mm2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku