{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu | 5×2,5 mm2 | |
Výkon ve střihu do ⌀ | 15 mm | |
Odizolování vodičů s ⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Pro dutinky | 0,5 – 2,5 mm2 | |
Kloub | šroubovaný | |
S otevírací pružinou | ne | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Hmotnost | 280 g | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 728787 200 | |
EAN / GTIN | 4003773075097 | |
Číslo výrobce | 13 86 200 |