Sada nářadí „Robust 45 Move“ Elektro 63-dílná 63

Artiklové číslo: 680104 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Robust45 Move
Počet dílů 63
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680104 63
EAN / GTIN 4003773082606
Číslo výrobce 00 21 37

Popis

Provedení:

Rozsáhlá sada nářadí pro elektrikáře v kvalitním kufru. S pojezdovou jednotkou a teleskopickou rukojetí.
Kufr vyrobený z polypropylenu pro nejnáročnější podmínky: Prachotěsný, vodotěsný a odolný vůči teplotám.

Rozsah dodávky:

Elektrikářská vodováha: 1 ks č. 467415 vel. 430
Kapesní vodováha Electric: 1 ks č. 467484 vel. 70
Oboustranný maticový klíč „JOKER“: 1 ks. vel. 10×13 mm
Multifunkční klíč TwinKey®: 1 ks č. 623550
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 28dílná: 1 ks č. 630295 vel. S
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 1
Plochý šroubovák, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 3,5 mm
Sada VDE Kraftform Kompakt, 16dílná: 1 ks podobné č. 667260
Ostré kombinované kleště, chromované: 1 ks č. 701655 vel. 145
Siko kleště Cobra® atramentované: 1 ks č. 705800 vel. 180
Ploché zaoblené kleště zahnuté, izolované dle VDE: 1 ks č. 713700 vel. 200
Silové stranové štípací kleště, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č. 723500 vel. 200
Stranové štípačky, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160
Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks č. 728091 vel. 8-13
Odizolovací kleště do 16 mm² Preci Strip: 1 ks č. 728631 vel. 16
Instalační kleště, izolované dle VDE: 1 ks č. 728787 vel. 200
Krimpovací kleště na dutinky do 16 mm²: 1 ks
Elektrikářský sekáč: 1 ks č. 743000 vel. 250
Zámečnické kladivo: 1 ks vel. 300 g
Klešťový klíč: 1 ks č. 813700 vel. 180
Kabelový nůž s pevnou čepelí, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 844410
Kufr na nářadí: 1 ks „Robust 45 Move“

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v nástrojovém kufru.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku