Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip® 8-13 mm

Artiklové číslo: 728091 8-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce ErgoStrip
    Celková délka 135 mm
    Pro ⌀ kabelů 8 mm - 13 mm
    Druh produktu Nože

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 728091 8-13
    EAN / GTIN 4003773079927
    Číslo výrobce 16 95 01 SB

    Popis

    Provedení:

    Vícesložková pistolová rukojeť, pro komfortní manipulaci a bezpečné držení.

    Použití:

    Pro rychlé a precizní odpláštění všech běžných kulatých kabelů a kabelů do vlhkého prostředí (kabely NYM) ⌀ 8 - 13 mm, datových kabelů (CAT 5 až CAT 7), kroucených dvojlinek (UTP / STP) a koaxiálních kabelů ⌀ 4,8 – 7,5 mm a pro odizolování pro průřezy 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 a 4,0 mm2.

    Materiál:

    Plast zesílený skelnými vlákny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku