Nůž pro automatické odizolovací kleště 6/N mm2

Artiklové číslo: 728710 6/N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Meha OB/UN 6² SPX 3
Pro průřez vodiče 6 mm2
Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728710 6/N
EAN / GTIN 4008190020156
Číslo výrobce 9054030000

Popis

Vhodné pro:

Odizolovací kleště č. 728613: vel. 6

Rozsah dodávky:

Horní/dolní nůž, tlaková pružina a délkový doraz.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku