• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Nůž pro automatické odizolovací kleště, Pro průřez vodiče: 1mm2

Artiklové číslo: 728710 1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Meha KP M-D-SPX
Pro průřez vodiče 1 mm2
Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728710 1
EAN / GTIN 4032248363711
Číslo výrobce 9006970000
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Vhodné pro:

Odizolovací kleště č. 728645: vel. 1 (od kat. 40)

Rozsah dodávky:

Horní/dolní nůž, tlaková pružina a délkový doraz.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku