Odizolovací kleště 7 mm

Artiklové číslo: 728628 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro max. ⌀ kabelu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typové označení výrobce Sensor Special
Celková délka 172 mm
Pro ⌀ kulatého kabelu 4,4 mm - 7 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728628 7
EAN / GTIN 4011391203006

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobují průměrům kabelu. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jednom pracovním kroku.
S vícesložkovou rukojetí.

Použití:

Pro všechna obvyklá vedení čidel a ovladačů s vnějším pláštěm z PUR nebo PVC, 3- až 8žílová struktura kabelů, stíněné nebo nestíněné (např. 3×0,34 mm2 nestíněné a až 8×0,25 mm2 stíněné).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku