Odizolovací kleště 4,4 mm

Artiklové číslo: 728628 4,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro max. ⌀ kabelu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typové označení výrobce Sensor Mini
    Celková délka 172 mm
    Pro ⌀ kulatého kabelu 3,2 mm - 4,4 mm
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 728628 4,4
    EAN / GTIN 4011391203105

    Popis

    Provedení:

    Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobují průměrům kabelu. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jednom pracovním kroku.
    S vícesložkovou rukojetí.

    Použití:

    Pro všechna obvyklá vedení čidel a ovladačů s vnějším pláštěm z PUR nebo PVC, 3- až 8žílová struktura kabelů, stíněné nebo nestíněné (např. 3×0,34 mm2 nestíněné a až 8×0,25 mm2 stíněné).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku