Bezpečnostní nízká obuv AMBITION BOA® Low ESD S2, velikost 48

Artiklové číslo: 72752-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AMBITION
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72752-48
EAN / GTIN 4030839260074
Číslo výrobce 72752-48
L-číslo L00790 1590

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • TPU/PU podešev DIMENSION PRO
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "AMBITION" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku