{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | AMBITION | |
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 40 | |
Barva | modrá | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | 71733-40 | |
EAN / GTIN | 4030839251959 | |
Číslo výrobce | 71733-40 |