{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 150 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Šířka hlavy | 9 mm | |
Délka čelistí | 32 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičky, vnitřní strana čelistí ozubená | |
Provedení čelistí | vnitřní strana hladká | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (45 − 48 HRC) | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska | |
Povrch | leštěná | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Ploché zaoblené kleště |
Katalogové číslo | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Číslo výrobce | RX 7891 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špičaté kleště pro elektroniku, zoubkované čelisti 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 885,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
823 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka čelistí | 32 mm | 32 mm | 35 mm |
Celková délka | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | 2složkové opláštění rukojeti | 2složkové opláštění rukojeti |
S otevírací pružinou | ano | ano | ano |
Povrch | leštěná | antireflexně fosfátovaná. | antireflexně fosfátovaná. |
Materiál | Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska | Uhlíková ocel (C70) | Uhlíková ocel (C70) |
Druh produktu | Ploché zaoblené kleště | Ploché zaoblené kleště | Ploché zaoblené kleště |