Jehlové kleště pro elektroniku 48° zalomené 150 mm

Artiklové číslo: 727182 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka hlavy 13 mm
Délka čelistí 35 mm
Tvar čelistí zalomené
Provedení čelistí oválné-špičaté, uvnitř rýhované
Rukojeť 2složkové opláštění rukojeti
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch antireflexně fosfátovaná.
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727182 150
EAN / GTIN 4062406395094
Číslo výrobce 727182 150

Popis

Provedení:

Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. 2složkové pláště na rukojeti z odvodivého materiálu, vhodné pro ESD.
Oválné ostré čelisti, vnitřní strana rýhovaná.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflekční fosfátovanou vrstvou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku