{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 135 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | bez fazetky | |
Materiál | Vysoce výkonná ložisková ocel | |
Šířka hlavy | 10,5 mm | |
Délka břitu | 10 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Tvar hlavy | úzký | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (63 − 65 HRC) | |
Povrch | černěné | |
S otevírací pružinou | ano | |
Nastavitelný přesný šroubový kloub | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Číslo výrobce | RX 8142 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stranové štípací kleště pro elektroniku, úzká hlava 135 mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
2 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 445 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 083 ks okamžitě k dodání
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková délka | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Šířka hlavy | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Povrch | černěné | antireflexně fosfátovaná | antireflexně fosfátovaná | antireflexně fosfátovaná |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Materiál | Vysoce výkonná ložisková ocel | Uhlíková ocel (C70) | Uhlíková ocel (C70) | Uhlíková ocel (C70) |
Délka břitu | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |