{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 135 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | bez fazetky | |
Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
Šířka hlavy | 13,5 mm | |
Délka břitu | 8 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 2 mm | |
Povrch | antireflexně fosfátovaná | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726742 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395032 | |
Číslo výrobce | 726742 135 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stranové štípací kleště pro elektroniku, pro materiály s obsahem železa, KW, Celková délka: 135mm
na poptávku
Ihned k dodání
773 ks okamžitě k dodání
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 567 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková délka | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Šířka hlavy | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
S otevírací pružinou | ano | ano | ano |
Řezná fazetka | bez fazetky | bez fazetky | bez fazetky |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 2 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště | Řezací kleště |