Ochranná obuv MICHEL white ESD SB, velikost 47

Artiklové číslo: 72440-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MICHEL
Velikost bot EU 47
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72440-47
EAN / GTIN 4030839222317
Číslo výrobce 72440-47

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Podrážka C-FIT ESD šedá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka C-FIT z materiálu MONO-PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Bez koženého vybavení
  • Pásek na nákotník pro individuální přizpůsobení chodidlu
  • Plocha kroku nastavitelná pomocí zapínání na háčky a nopky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MICHEL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku