{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MICHEL | |
Velikost bot EU | 48 | |
Třída ochrany | SB | |
Materiál ochranné špičky prstů | Stahl | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Druh produktu | Dřeváky |
Katalogové číslo | 72440-48 | |
EAN / GTIN | 4030839222423 | |
Číslo výrobce | 72440-48 | |
L-číslo | L00790 4005 |