{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklá | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723551 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888051 | |
Číslo výrobce | 723551 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Silové stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 439 ks okamžitě k dodání
704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |