{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723510 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501622 | |
Číslo výrobce | 723510 200 |