{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723395 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887443 | |
Číslo výrobce | 723395 200 |