Silové stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti 160 mm

Artiklové číslo: 723395 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 160 mm
    Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 3,4 mm
    Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,5 mm
    Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 2 mm
    Norma DIN ISO 5749
    Rukojeť Vícesložkový potah
    Výrobní postup zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
    Materiál chromvanadiová ocel
    Povrch lesklé
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 723395 160
    EAN / GTIN 4045197887429
    Číslo výrobce 723395 160

    Popis

    Provedení:

    Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.
    Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

    Použití:

    Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

    Norma:

    DIN ISO 5749

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku