{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MAVERICK | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 41 | |
Barva | černá / červená | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 723391-41 | |
EAN / GTIN | 4030839208618 | |
Číslo výrobce | 723391-41 | |
L-číslo | L00790 5950 |