{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197417008 | |
Číslo výrobce | 723040 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | ne |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne |
Povrch | chromované | lesklé |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |