{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,8 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723040 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416995 | |
Číslo výrobce | 723040 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti 180 mm
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 180 | 180 |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | ne |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne |
Povrch | chromované | lesklé |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |