Oscilátor - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Artiklové číslo: 72296961000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Oscilátory

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 72296961000
    EAN / GTIN 4014586893556
    Číslo výrobce 72296961000
    L-číslo L00010 3746

    Popis

    Popis:

    • Oscilátor - MM 700
    • MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
    • Náš nejlepší oscilační MultiMaster pro automobilový průmysl s extra plochou převodovou hlavou pro práci v úzkých prostorech

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 450 W
    • výstupní výkon 250 W
    • oscilace 10 000 - 19 500 1/min
    • držák nástroje šestihranný
    • ruční výměna nástroje pomocí šroubu, šestihranná zásuvka
    • amplituda 2 x 1,7°
    • kabel se zástrčkou 5 m
    • hmotnost podle EPTA 1,45 kg

    Výhoda:

    • Určeno pro vyřezávání kotoučů a práci na karoserii
    • Antivibrační systém: Trvale bezpečná a příjemná práce díky nejnižším vibracím a vynikajícímu tlumení hluku
    • Místo pro šestihranné nástroje pro optimální přenos krouticího momentu
    • Vysoce výkonný motor FEIN 450 W: Trvale a proti přetížení odolný vysoce výkonný motor s vysokým obsahem mědi pro nejvyšší rychlost řezání a nejrychlejší postup práce.
    • Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček
    • Kovová převodovka: Vysoká nosnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu
    • Průmyslový kabel: Velký akční rádius díky 5 metrů dlouhému jemnému gumovému kabelu v průmyslové kvalitě

    Rozsah dodávky:

    • 1 klíč
    • 1 brusný kámen (6 37 19 010 01 4)
    • 1 napínací šroub (3 30 01 039 01 7)
    • 1 plastové pouzdro na nářadí

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku