Univerzální pilové kotouče E-Cut

Artiklové číslo: 63502147015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63502147015
    EAN / GTIN 4014586262321
    Číslo výrobce 63502147015
    L-číslo L00010 895

    Popis

    Popis:

    • Univerzální pilové listy E-Cut
    • s ozubením BiMetal, s klikou, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do cca 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty
    • délka 60 mm, tvar 147

    Charakteristika:

    • Šířka 28 mm
    • PU 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku