{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SCOTT | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Plast | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 45 | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | 72121-45 | |
EAN / GTIN | 4030839218518 | |
Číslo výrobce | 72121-45 | |
L-číslo | L00790 1359 |