{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Sorozat | SCOTT | |
Védettségi osztály | S1P | |
Ujjvédő orrész anyaga | Kunststoff | |
Szakadásállóság | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 45 | |
Termék fajtája | Biztonsági szandál |
Katalogové číslo | 719731-45 | |
EAN / GTIN | 4030839273418 | |
Číslo výrobce | 719731-45 | |
L-číslo | L00790 1572 |