{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,5 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Hlava | leštěné | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Číslo výrobce | 67 01 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Čelní štípací kleště, leštěné, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 mm | 160 mm |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) |
Hlava | leštěné | lesklé |
Norma | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Povrch | černě atramentované | černě atramentované |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |