{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,5 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Hlava | lesklé | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 | |
Číslo výrobce | 721150 160 |