Montážní kleště pro svěrné kroužky G3

Artiklové číslo: 719950 G3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Použití kleští na pojistné kroužky: Kroužky pro hřídele bez drážky

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Kroužky pro hřídele bez drážky
Celková délka 140 mm
⌀ hrotů 1,3 mm
Pro hřídele ⌀ 14 – 18 mm
Norma DIN ISO 5743
Tvar čelistí rovné
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Povrch Kleště černě atramentované, hlava leštěná
Kloub s integrovanou otevírací pružinou ano (vel. G0 se stavěcím šroubem)
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719950 G3
EAN / GTIN 4003773231080
Číslo výrobce 46 11 G3

Popis

Provedení:

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Rovné hroty; odsazené, tzn. přizpůsobené otvorům ve svěrných kroužcích. S otevírací pružinou; vel. 0 se stavěcím šroubem.

Použití:

Pro svěrné kroužky (kroužky pro hřídele bez drážky).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku