{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Kroužky pro hřídele bez drážky | |
Celková délka | 140 mm | |
⌀ hrotů | 0,9 mm | |
Pro hřídele ⌀ | 1,5 – 4 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Tvar čelistí | rovné | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel | |
Povrch | Kleště černě atramentované, hlava leštěná | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano (vel. G0 se stavěcím šroubem) | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719950 G0 | |
EAN / GTIN | 4003773247890 | |
Číslo výrobce | 46 11 G0 |