{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | |
Celková délka | 180 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotů | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ano | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Číslo výrobce | 49 31 A2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem A2
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
590 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 149 ks okamžitě k dodání
347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Povrch | šedě atramentované | černě atramentované | černá | černě atramentované |
⌀ hrotů | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | Vnější kroužek zalomený | Vnější kroužek rovný | Vnější kroužek rovný |
Materiál | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne | ne |