Alternativa k tomuto produktu:

Kleště pro mechaniky chromované zaoblené špičaté, vyhnuté o 40° 200 mm

Artiklové číslo: 716701 200
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 200 mm
    Délka čelistí 73 mm
    Norma DIN ISO 5745
    Rukojeť Vícesložkové pouzdro
    Materiál Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
    Povrch chromované
    Druh produktu Ploché kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 716701 200
    EAN / GTIN 4003773043669
    Číslo výrobce 38 25 200

    Popis

    Provedení:

    Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
    KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

    Poznámka:

    Předchozí model č. 716700 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku