{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | izolované smáčením | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Číslo výrobce | 26 17 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště rovné izolované smáčením dle VDE 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
1 010,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
522 ks okamžitě k dodání
641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Délka čelistí | 73 mm | 73 mm |
Celková délka | 200 mm | 200 mm |
Rukojeť | izolované smáčením | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | zaoblené špičaté, rovné |
Povrch | chromovaný | chromovaný |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |