{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713310 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501479 | |
Číslo výrobce | 713310 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
514 ks okamžitě k dodání
641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 870 ks okamžitě k dodání
509,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka čelistí | 73 | 73 |
Celková délka | 200 | 200 |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | zaoblené špičaté, rovné |
Povrch | chromovaný | lesklá |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |