Aku nůžky do 1,3 mm - ABLK 18 1,3 CSE Select

Artiklové číslo: 71320561000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vykružovací nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 71320561000
    EAN / GTIN 4014586886701
    Číslo výrobce 71320561000
    L-číslo L00030 579

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorové nůžky do 1,3 mm
    • ABLK 18 1,3 CSE Select
    • Kompaktní nůžky s obloukem pro střechy a fasády. Přesné řezy do vlnitého plechu až do 1,3 mm

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru 18 V
    • Kompatibilita akumulátoru Li-Ion / HighPower Li-Ion
    • Rozhraní akumulátoru MultiVolt
    • Rychlost zdvihu 900 - 1 600 1/min
    • Rychlost řezání 1,9 m/min
    • Ocel do 400 N/mm² 1,3 mm
    • Ocel do 600 N/mm² 0,8 mm
    • ocel do 800 N/mm² 0,6 mm
    • neželezné kovy do 250 N/mm² 2 mm
    • šířka řezné dráhy 4 mm
    • Ø ponoru s matricí 19 mm
    • poloměr nejmenšího oblouku (vnitřní/vnější) 15 / 20 mm
    • hmotnost bez baterie 1,60 kg

    Výhoda:

    • Řezná kapacita 45 m (v plechu o tloušťce 0,8 mm) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah)
    • Rychlost řezání 1,9 m/min pro vynikající průběh práce
    • Rozmanitá rychlost řezání díky elektronicky nastavitelnému počtu zdvihů
    • *MultiVolt rozhraní. Bateriové nářadí lze provozovat se všemi Li-Ion akumulátory FEIN (12-18 V) (kromě 12 V/ 6 Ah)
    • Krátký rozsah přesahu až 2,6 mm
    • Optimální ovladatelnost díky extrémně štíhlé převodové hlavě
    • Příjemně nízká hmotnost
    • Rychlovýměnný systém QuickIN matrice a razníku.
    • Rotační razník pro až o 30 % delší životnost nástroje
    • Variabilně nastavitelný směr řezu v krocích po 45° o 360° díky beznástrojovému otočnému nosiči matrice
    • Ověřený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a stabilitou

    Rozsah dodávky:

    • 1 matrice na vlnitý plech (3 01 09 169 00 9)
    • 1 děrovačka (6 36 02 050 00 0)
    • 1 plastový kufřík na nářadí

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku