Akumulátorová nabíječka FE80-BC

Artiklové číslo: 073845 FE80-BC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozhraní Rozhraní Bluetooth
    Označení výrobce ALG80 BC
    Maximální nabíjecí proud 8 A
    Druh produktu Nabíječka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073845 FE80-BC
    EAN / GTIN 4014586893921
    Číslo výrobce 92604210010

    Popis

    Provedení:

    Rychlonabíječka pro všechny Li-Ion akumulátory FEIN. Doba nabíjení od 26 minut.
    • Odolná proti nárazům a úderům.
    • Umožňuje nabíjení dalších zařízení přes USB port.
    • Kompatibilní s existujícím sortimentem programu Li-Ion akumulátorů FEIN 10,8-18V.
    • Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na velkém LED displeji.
    • Aktuální úroveň nabití a počet nabíjecích cyklů akumulátoru je možné sledovat v aplikaci my.FEIN.
    • Nabíjecí proud 8 A pro rychlé nabíjení až do 80 % nabití akumulátoru. Potom se proces nabíjení opatrně dokončí se sníženým nabíjecím proudem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku