{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Délka čelistí | 42 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713100 140 | |
EAN / GTIN | 4003773035015 | |
Číslo výrobce | 25 05 140 | |
Výrobce | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |