Akumulátorový rázový utahovák - ASCD 12-100 W4 Select

Artiklové číslo: 71150364000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 71150364000
    EAN / GTIN 4014586885582
    Číslo výrobce 71150364000
    L-číslo L00030 516

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorový rázový utahovák
    • ASCD 12-100 W4 Select
    • Akumulátorový rázový utahovák se stejnosměrným motorem. Pro univerzální šroubování

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru 12 V
    • kompatibilita s akumulátorem Li-Ion
    • rozhraní akumulátoru 12 V
    • motor 2pólový stejnosměrný
    • volnoběžné otáčky 0 - 2 700 1/min
    • rázové otáčky 0 - 3 450 1/min
    • max. krouticí moment 100 Nm
    • držák nástroje 1/4″ šestihran
    • max. Ø šroubu do dřeva 8 x 80 mm
    • hmotnost bez akumulátoru 0,90 kg

    Výhoda:

    • Silný a odolný stejnosměrný motor s ochranou proti přehřátí a přetížení
    • Moment až 100 Nm - bez problémů utáhne šrouby až do M12
    • Šestihranná hlavice 1/4″ pro uchycení bitů a nástrčných hlavic
    • Robustní celokovová rázová převodovka
    • Hliníkový kryt převodovky.
    • Bezpečné umístění na baterii
    • Tenká rukojeť
    • 220 šroubových spojů (M12) s jedním nabíjením baterie (3 Ah)
    • Jedna nabíječka pro všechny Li-Ion baterie FEIN všech napěťových tříd
    • Stav nabití baterie lze odečíst přímo z baterie
    • Technologie FEIN SafetyCell. Chrání baterii a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím

    Rozsah dodávky:

    • 1 spona na opasek
    • 1 garáž na bity
    • 1 plastové pouzdro na nářadí

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku