Rychlonabíječka ALG 80

Artiklové číslo: 92604180010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92604180010
EAN / GTIN 4014586890630
Číslo výrobce 92604180010
L-číslo L00010 3803

Popis

Popis:

  • Rychlonabíječka ALG 80
  • Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a procesně řízenému řízení nabíjení. Velký LED displej s indikátorem stavu nabití a USB konektorem pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety. Pro všechny li-ion baterie FEIN. Doba nabíjení (80 % maximální kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min, 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 33 min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku