Akumulátorový šroubovák na sádrokarton - ASCT 18 Select

Artiklové číslo: 71131665000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71131665000
EAN / GTIN 4014586887562
Číslo výrobce 71131665000
L-číslo L00030 558

Popis

Popis:

  • Akumulátorový šroubovák na sádrokarton
  • ASCT 18 Select
  • Obzvláště výkonný akumulátorový šroubovák na sádrokarton s vynikající životností

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru 18 V
  • Kompatibilita akumulátoru Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Rozhraní akumulátoru 18 V
  • Otáčky při zatížení 0 - 2 700 1/min
  • Volnoběžné otáčky 0 - 4 000 1/min
  • Max. Krouticí moment (tvrdý/měkký) 14 / 7 Nm
  • Ø šroubu 4,2 mm
  • Rychloupínací sklíčidlo 1/4″
  • Hmotnost bez baterie 1,00 kg

Výhoda:

  • Vhodný pro všechny šroubovací práce v suché výstavbě včetně vysokopevnostních sádrovláknitých desek a tvrdých sádrokartonových desek
  • Nízká hmotnost a dokonalé rozložení hmotnosti pro manipulaci bez únavy
  • Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, kompletně zapouzdřený a chráněný proti prachu s o 30 % vyšší účinností a maximální životností
  • Jeden z nejlehčích šroubováků ve své třídě
  • 2 000 šroubovacích operací (do sádrokartonu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
  • Rychlé nabíjení pro nepřetržitou práci bez přerušení
  • 2 000 nabíjecích cyklů na jeden akumulátor
  • Nejlepší ergonomie s rukojetí FEIN Sensitive
  • Tiché vypínání bez vibrací se spojkou FEIN CLIC-STOP
  • Rychlá přestavba na zásobník
  • Snadno nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz
  • Doplňková objímka chráněná proti prachu
  • Technologie FEIN SafetyCell. Chrání baterii a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím
  • Komplexní ochrana uživatele s ochranou proti opětovnému spuštění, elektronickou ochranou proti přetížení a brzdou

Rozsah dodávky:

  • 1 bit s ochranným kroužkem proti prachu
  • 1 držák bitů
  • 1 hloubkový doraz
  • 1 lešenářský hák
  • 1 spona na opasek
  • 1 plastové pouzdro na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku