Kulaté kleště, chromované, s opláštěnými rukojeťmi 160 mm

Artiklové číslo: 710800 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Délka čelistí 30 mm
Tvar čelistí kulatý
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana hladká
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch kleští chromovaný
Druh produktu Kulaté kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 710800 160
EAN / GTIN 4003773042907
Číslo výrobce 22 05 160

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (kulaté). Vnitřní strana čelistí hladká.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku