Kulaté kleště, chromované, s opláštěnými rukojeťmi 140 mm

Artiklové číslo: 710800 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 140 mm
    Délka čelistí 28 mm
    Tvar čelistí kulatý
    Norma DIN ISO 5745
    Provedení čelistí vnitřní strana hladká
    Rukojeť Vícesložkový potah
    Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
    Povrch kleští chromovaný
    Druh produktu Kulaté kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 710800 140
    EAN / GTIN 4003773042891
    Číslo výrobce 22 05 140

    Popis

    Provedení:

    S krátkými, silnými čelistmi (kulaté). Vnitřní strana čelistí hladká.
    Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku