Falcovací kleště, rovné 60 mm

Artiklové číslo: 709940 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka hlavy 60 mm
Délka čelistí 60 mm
Celková délka 270 mm
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 709940 60
EAN / GTIN 4010220003114
Číslo výrobce D331-60

Popis

Provedení:

Obzvláště silný tvar se stabilní čelistí. Vložený kloub. Zápustkově kovaný; kalený a lakovaný.

Materiál:

Speciální ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku