Falcovací kleště, rovné 22 mm

Artiklové číslo: 709940 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka hlavy 22 mm
    Délka čelistí 30 mm
    Celková délka 180 mm
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 709940 22
    EAN / GTIN 4010220002575
    Číslo výrobce D331-22

    Popis

    Provedení:

    Obzvláště silný tvar se stabilní čelistí. Vložený kloub. Zápustkově kovaný; kalený a lakovaný.
    Ramena s plastovým opláštěním.

    Materiál:

    Speciální ocel.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku