{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 250 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Druh produktu | Štípací kleště |
Katalogové číslo | 706610 250 | |
EAN / GTIN | 4003773013167 | |
Číslo výrobce | 50 00 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Těžké štípací kleště 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
551,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
854 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 250 | 250 |
Hlava | úzké | |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | černě atramentované, lesklá hlava |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Štípací kleště | Štípací kleště |