{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 210 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Druh produktu | Štípací kleště |
Katalogové číslo | 706610 210 | |
EAN / GTIN | 4003773013143 | |
Číslo výrobce | 50 00 210 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Těžké štípací kleště 210 mm
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
396,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
507 ks okamžitě k dodání
244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 210 mm | 210 mm |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | černě atramentované, hlava leštěná |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Štípací kleště | Štípací kleště |