{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ano | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
S otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 706051 200 | |
EAN / GTIN | 4003773081494 | |
Číslo výrobce | 74 06 200 T |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
1 272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
815 ks okamžitě k dodání
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 200 mm | 200 mm |
Povrch | chromované | lesklé |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |
Materiál | Chromvanadiová elektroocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |