{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Cobra | |
Celková délka | 250 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozsah upnutí pro 6hran | 46 mm | |
Rozsah upnutí pro trubky | 2 palec | |
Počet zářezů jemné nastavení | 24 | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Nejiskřící | ne | |
Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
Samosvornost | ano | |
Ochrana proti úrazům | ano | |
Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště |
Katalogové číslo | 705750 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071495 | |
Číslo výrobce | 87 26 250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Siko kleště Cobra® s jemným nastavením zářezů opláštění rukojetí dle VDE 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
1 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 498 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne |
Celková délka | 250 | 250 |
Ochrana proti úrazům | ano | ano |
Možnost jemného nastavení v rastru | ano | ne |
Samosvornost | ano | ano |
Rozsah upnutí pro 6hran | 46 | 36 |
Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště | Instalatérské kleště a Siko kleště |